- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 基板用 押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
基板用 押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新789件の「基板用 押しボタンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板 スイッチ」、「プリント基板スイッチ」、「基盤 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, On-On, PCB
使用温度範囲(℃)-10~70シリーズTPL定格電圧(V)(最大)DC30構造LEDなし定格電流(A)(最大)0.1絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~85スイッチ特性ON-ON色調非照光メッキ接点:銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性操作:ロック回路構成2PDT耐電圧(V/min)AC500実装方法スルーホール作動力2.45±0.98N最大接触抵抗(mΩ)50電気的寿命(万回)1接触機構ノン・ショーティング
1個
¥309税込¥340
当日出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)。0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)。最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回。最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
Alps ElectricAlps Electric 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT)
仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色青パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
1箱(4個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.7mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。最大動作温度 = +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399税込¥439
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~70シリーズTP定格電圧(V)(最大)DC30構造LEDなし定格電流(A)(最大)0.1絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~85スイッチ特性ON-(ON)色調非照光メッキ接点:銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性操作:モーメンタリー回路構成2PDT耐電圧(V/min)AC500実装方法スルーホール作動力1.47±0.98N最大接触抵抗(mΩ)50電気的寿命(万回)1接触機構ノン・ショーティング
1個
¥210税込¥231
当日出荷
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリーボタン形状丸・角絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-10~+70電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間作動力1.47±0.98N
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.5mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 12 x 12 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319税込¥351
当日出荷
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質銀回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸使用温度範囲(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TMシリーズ
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。(TMシリーズのみ)
種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70ボタン形状角動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70耐電圧(V)AC250 1分間
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
omron(オムロン)サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。色(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 4.9mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 8.51mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.569 N。機械的寿命 = 100000Operations。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥419税込¥461
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 1.4mm。アクチュエータ色 = 赤。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 2.55 N。高さ = 5mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥359税込¥395
当日出荷